Referenties
Bahco:SB7805DM-19
Rubix:A0765115
Fabrikant:SB7805DM-19
EAN:7314150235094



Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 12KANT 19MM SB SB7805DM-19
Diepe Bahco dopsleutel SB7805DM-19 met 1/2" vierkante aandrijving en 19 mm bi-hex profiel. Hoog gepolijst en ontworpen voor betere krachtoverdracht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 84,6 mm |
| Vierkant | 22,5 mm |
| Diameter (inch) | 3/4 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 170 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,39 excl. BTW
/ stuk
€ 18,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen