MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - 20MM 4932498830
1/2″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498830
Rubix:A0877990
Fabrikant:4932498830
EAN:4058546526993


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop '' |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Lengte | 38 mm |
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - 20MM 4932498830
1/2″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop – 20mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop '' |
| Diameter | 20 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,79 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 255 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 8,90
€ 8,40 excl. BTW
/ stuk
€ 10,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen