MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT HEX 5MM 4932480832
Doppen 3/8˝ HEX met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480832
Rubix:A0878713
Fabrikant:4932480832
EAN:4058546411176



Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT HEX 5MM 4932480832
Dop 3/8˝ FOUR FLAT™ Hex 5 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 inch '' |
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,197 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 150 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,50 excl. BTW
/ stuk
€ 12,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
