Referenties
Bahco:SB7805DM-22
Rubix:A0765262
Fabrikant:SB7805DM-22
EAN:7314150235117



Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 12KANT 22MM SB SB7805DM-22
Bahco SB7805DM-22 dopsleutel (1/2") met 12-kant bi-hex profiel, lang type en hoogglans gepolijste afwerking. Voor vrij draaiende bevestigers; niet voor machinegebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,87 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 220 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,24 excl. BTW
/ stuk
€ 20,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
