Referenties
Bahco:SB7805DM-24
Rubix:A0765086
Fabrikant:SB7805DM-24
EAN:7314150235124



Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 12KANT 24MM SB SB7805DM-24
Bahco SB7805DM-24 is een lange 1/2" dopsleutel-inzet met 12-kant metrisch profiel voor 24 mm bouten en moeren. Gepolijste afwerking voor nette passage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 28 mm |
| Diameter (inch) | 1/2' '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 270 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,78 excl. BTW
/ stuk
€ 21,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
