ACTION SLAGDOP 1" X 45 12-KANT DIEP DO65857045
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65857045
Rubix:A0915354
Fabrikant:DO65857045
EAN:8717981057917
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 45 12-KANT DIEP DO65857045
Slagdop 1" x 45 12-kant diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,58 excl. BTW
/ stuk
€ 51,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
