Referenties
Bahco:SBA6700DZ-3/16
Rubix:A0765323
Fabrikant:SBA6700DZ-3/16
EAN:7314150241873



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 12KANT 3/16 SB SBA6700DZ-3/16
BAHCO 1/4" dopsleutel met 3/16" bi-hex profiel (12-kant) en dunwandige uitvoering. Hoog gepolijst en bedoeld voor handmatig gebruik, niet voor power tools.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 7,9 mm |
| Lengte | 24,7 mm |
| Vierkant | 11,9 mm |
| Diameter (inch) | 3/16 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 10 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,99 excl. BTW
/ stuk
€ 10,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen