STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-17

Dop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:25010017
Rubix:10121890
EAN:4018754015597
STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-17

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte48 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-17


3/4" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x44x50 mm
Logistiek gewicht365 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte48 mm
Afwerkinggietijzer
Gewicht365 g
29,33 excl. BTW
/ stuk
35,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen