Referenties
Facom:M.85HA
Rubix:10102692
EAN:3148516635099



Productdetails : FACOM DOP 1INCH 6 KANT 85MM M.85HA
A [mm]: 65d [mm]: 58,3d1 [mm]: 88,4L [mm]: 92L1 [mm]: 426-kant [mm]: 6[kg]: 1,652
Sterke punten
• Dunwandige aansluiting voor een lichtere dop.• Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.• Met een ontgrendelingsknop.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3508 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 113x113x108 mm |
| Gewicht verpakking | 3508 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 71,3 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Vierkant | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,12 excl. BTW
/ stuk
€ 159,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen