Referenties
Bahco:SBK6701M-14
Rubix:A0763374
Fabrikant:SBK6701M-14
EAN:7314150445288




Technische samenvatting
| Aansluiting | din 3121-g 6.3; iso 1174 '' |
|---|---|
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 23 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/4 14MM SB SBK6701M-14
Bahco slagdop SBK6701M-14 voor 1/4" aandrijving met magnetische ondersteuning en gefosfateerde afwerking. Zeskantprofiel voor een stevige, slijtagebestendige verbinding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | din 3121-g 6.3; iso 1174 '' |
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 23 mm |
| Vierkant | 13 mm |
| Diameter (inch) | 0,55 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 25 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,79 excl. BTW
/ stuk
€ 8,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen