Referenties
Bahco:SBA6800DZ-3/8
Rubix:A0765203
Fabrikant:SBA6800DZ-3/8
EAN:7314150250332



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 12KANT 3/8 SB SBA6800DZ-3/8
Bahco SBA6800DZ-3/8 is een lange 12-kant dop met 1/4" aansluiting voor moeren en bouten in de lucht- en ruimtevaart. De highly polished finish en Dynamic-Drive™-profiel verminderen slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 14,1 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
| Vierkant | 12,1 mm |
| Diameter (inch) | 3/8 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 28 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,75 excl. BTW
/ stuk
€ 21,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
