MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT TORX 40 4932480806
⅜″ Torx chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480806
Rubix:A0878728
Fabrikant:4932480806
EAN:4058546410919



Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT TORX 40 4932480806
Dop 3/8˝ FOUR FLAT™ Torx 40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 inch '' |
| Lengte | 50 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 230 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 10,25
€ 10,00 excl. BTW
/ stuk
€ 12,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
