BAHCO DOP 1/2 12KANT 26MM 7800DM-26

Dopsleutel set 7800

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:7800DM-26
Rubix:10083442
EAN:7314151097318
BAHCO DOP 1/2 12KANT 26MM 7800DM-26

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter26 mm
Lengte43 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 12KANT 26MM 7800DM-26


Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart.

Sterke punten

1/2" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht130 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter26 mm
Lengte43 mm
Afwerkinggepolijst
Gewicht136 g
Aangepaste tariefcode82042000
10,04 excl. BTW
/ stuk
12,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen