Referenties
Bahco:SBA6800DM-14
Rubix:A0765179
Fabrikant:SBA6800DM-14
EAN:7314150250219




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' aansluiting '' |
|---|---|
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 6KANT 14MM SB SBA6800DM-14
Bahco SBA6800DM-14 is een 1/4" lange 12-kant (bi-hex) dopsleutel voor 14 mm. Gepolijste afwerking en ontworpen voor toepassingen in de luchtvaartindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' aansluiting '' |
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
| Vierkant | 16 mm |
| Diameter (inch) | 0,55 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 58 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,48 excl. BTW
/ stuk
€ 21,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen