FACOM LANGE IMPACT DOP 1/2INCH CONVEX 27MM NSB.27
NSB - Impact-doppen 1/2" 6-kant lang, dunwandig, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NSB.27
Rubix:10103452
EAN:3148510456270



Productdetails : FACOM LANGE IMPACT DOP 1/2INCH CONVEX 27MM NSB.27
A [mm]: 24d1 [mm]: 32,0H3 [mm]: 24L [mm]: 85L1 [mm]: 246-kant [mm]: 6BA: BA.25AGA: GA.24A[g]: 280
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.• Dunwandig voor moeilijk toegankelijke plaatsen.• Profiel bolvormige 6-kant voor een grotere sterkte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 347 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 90x40x40 mm |
| Gewicht verpakking | 347 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 36 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Vierkant | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,95 excl. BTW
/ stuk
€ 31,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen