Referenties
Bahco:SBA6800DM-5
Rubix:A0765177
Fabrikant:SBA6800DM-5
EAN:7314150250233




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' vierkant (vierkante aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 6KANT 5MM SB SBA6800DM-5
Bahco SBA6800DM-5 is een lange 1/4" dopsleutel-dop met 5 mm bi-hex profiel en Dynamic-Drive™. Hoge precisie en gepolijste afwerking voor handmatig gebruik in o.a. de aerospace.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant (vierkante aandrijving) '' |
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
| Vierkant | 12,1 mm |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 20 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,37 excl. BTW
/ stuk
€ 21,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen