Referenties
Facom:NSTX.10
Rubix:10103969
EAN:3148517877801



Productdetails : FACOM DOP 1/2" IMPACT TORX NSTX.10
A [mm]: 18,16d [mm]: 30d1 [mm]: 24,2L [mm]: 38Torx [No]: E20BA: BA.24AGA: GA.24ANr.: E20[g]: 134
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 87 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 38x24x24 mm |
| Gewicht verpakking | 87 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 9,19 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 85 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,96 excl. BTW
/ stuk
€ 14,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
