Referenties
Bahco:SBA7400DZ-1/4
Rubix:A0765308
Fabrikant:SBA7400DZ-1/4
EAN:7314150242115




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' vierkant (binnenvierkant) '' |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 25,5 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 1/4 SB SBA7400DZ-1/4
Bahco SBA7400DZ-1/4 dop met 3/8" vierkant aandrijving en 1/4" bi-hex 12-kant profiel. Dunwandig en hooggepolijst voor handmatige toepassing in aerospace.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' vierkant (binnenvierkant) '' |
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 25,5 mm |
| Vierkant | 17 mm |
| Diameter (inch) | 1/4 '' |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 15 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,74 excl. BTW
/ stuk
€ 11,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen