GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" UD-PROFIEL 15/16" - D 19 15/16AF
Dop 12-kant UD-profiel inch maat - D 19 (AF)
Zie technische informatieReferenties
Gedore:D 19 15/16AF
Rubix:10010694
Fabrikant:6137620
EAN:4010886613764

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" UD-PROFIEL 15/16" - D 19 15/16AF
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd
Dopsleutel 1/2" UD-Profiel 15/16" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 126 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 23,8125 mm |
| Lengte | 41,5 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 126 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,79 excl. BTW
/ stuk
€ 14,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden