BAHCO DOP 3/8 12KANT 7MM SB SBA7400DM-7

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SBA7400DM-7
Rubix:A0765284
Fabrikant:SBA7400DM-7
EAN:7314150242085
BAHCO DOP 3/8 12KANT 7MM SB SBA7400DM-7

Technische samenvatting

Aansluiting3/8' vierkant ''
Diameter7 mm
Lengte25,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 7MM SB SBA7400DM-7


Bahco SBA7400DM-7 is een 3/8" dopsleutel-inzet met 12-kant (bi-hex) profiel voor 7 mm bevestigingen. Dunwandig en hoog gepolijst voor betere toegankelijkheid en minder slijtage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/8' vierkant ''
Diameter7 mm
Lengte25,5 mm
Vierkant9,5 mm
Diameter (inch)0,276 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht14 g
8,94 excl. BTW
/ stuk
10,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen