MILWAUKEE DOP 1/4 FOUR FLAT HEX 2,5MM 4932480824
¼″ Hex chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480824
Rubix:A0878715
Fabrikant:4932480824
EAN:4058546411091


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' aandrijving (hex) '' |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengte | 40 mm |
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/4 FOUR FLAT HEX 2,5MM 4932480824
Dop 1/4˝ FOUR FLAT™ Hex 2,5 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' aandrijving (hex) '' |
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,0984 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 30 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,50 excl. BTW
/ stuk
€ 9,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen