FACOM DOP 3/4INCH 12 KANT 32MM K.32B

K.B - Doppen 3/4" 12-kant, metrisch

Zie technische informatie

Referenties

Facom:K.32B
Rubix:10560615
EAN:3148516596147
FACOM DOP 3/4INCH 12 KANT 32MM K.32B

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter32 mm
Lengte59 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/4INCH 12 KANT 32MM K.32B


A [mm]: 19d [mm]: 36d1 [mm]: 30,1Br [mm]: 49L [mm]: 51,0L1 [mm]: 1412-kant [mm]: 12[g]: 207

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.• Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht313 g
Afmeting verpakking (D x B x H)60x47x47 mm
Gewicht verpakking301 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter32 mm
Lengte59 mm
Vierkant32 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht301 g
€ 17,59 excl. BTW
/ stuk
€ 21,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen