Referenties
Bahco:SB7805SM-10
Rubix:A0764897
Fabrikant:SB7805SM-10
EAN:7314150235155



Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 10MM SB SB7805SM-10
Bahco lange dopsok SB7805SM-10 met 1/2" vierkant aandrijving en 6-kant 10 mm. Gepolijste afwerking en Dynamic-Drive profiel voor minder slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 80 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,33 excl. BTW
/ stuk
€ 16,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
