BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 T25 7409TORX-T25

Schroevendraaier Bahco

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:7409TORX-T25
Rubix:A0770960
EAN:7314153001771
BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 T25 7409TORX-T25
Technische samenvatting
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt25
Blad lengte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 T25 7409TORX-T25


Schroevendraaierdopsleutels 3/8" voor Torx schroeven. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans geplijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120.

Sterke punten

3/8" Square Drive Socket Drivers for TORX® Head Screw

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht54 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt25
Blad lengte17 mm
Lengte60 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,05 excl. BTW
/ stuk
17,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen