BAHCO SCHROEVENDRAAIER PZ0X75MM B193.000.075
BahcoFit Pozidriv-schroevendraaiers met rubberen handgreep PZ0-PZ4
Zie technische informatieReferenties
Bahco:B193.000.075
Rubix:A0771519
EAN:7314150278190

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER PZ0X75MM B193.000.075
Schroevendraaier voor Pozidriv schroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. Lasergebrand Artikelnummer en maat voor snelle identificatie. SB: Retail verpakking.
Sterke punten
Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Afdruk | pozidriv |
| Grootte afdruk | pz0 |
| Blad lengte | 75 mm |
| Lengte | 170 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,07 excl. BTW
/ stuk
€ 4,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen