Referenties
Bahco:4411-8.00
Rubix:A0768413
Fabrikant:4411-8.00
EAN:7314150372942

Productdetails : BAHCO HSS-E BOOR 8.00 4411-8.00
Bahco spiraalboor 4411-8.00 voor metaal. HSS-E kobalt, Ø8 mm, totale lengte 117 mm en snijlengte 75 mm; tophoek 135° volgens DIN 338 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 75 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Te bewerken materiaal | legerings-/ongelegeerd staal; rvs; gietijzer; gietstaal; zuur- en hittebestendige staalsoorten |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,14 excl. BTW
/ stuk
€ 8,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
