CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 8.3 MM - 845919

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845919
Rubix:20622494
EAN:3660338079566
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 8.3 MM - 845919
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter8,3 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 8.3 MM - 845919


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter8,3 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Punthoek135 °
Diameter handvat8,3 mm
€ 6,81 excl. BTW
/ stuk
€ 8,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden