Referenties
Bahco:4413-2.00
Rubix:A0768403
Fabrikant:4413-2.00
EAN:7314150371785

Productdetails : BAHCO HSS-G BOOR 2.00 2D 4413-2.00
Bahco HSS-G spiraalboor voor metaal met 130° split-point en cilindrische schacht. Ø 2,00 mm, totaal 49 mm, passend bij DIN 338 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2 mm |
| Totale lengte | 49 mm |
| Snijlengte | 24 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Materiaal mantel | hss |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,34 excl. BTW
/ stuk
€ 2,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen