TITEX KOELKANAALBOOR VHM 12XD A6589DPP-3

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A6589DPP-3
Rubix:20307163
Fabrikant:5691048
EAN:4031132278087
TITEX KOELKANAALBOOR VHM 12XD A6589DPP-3

Technische samenvatting

Boordiameter3 mm
Totale lengte92 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX KOELKANAALBOOR VHM 12XD A6589DPP-3


ALTIUS
VHM-boor met koelkanaal A6589DPP-3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling;Cross Hole;Inclined Hole Exit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3 mm
Totale lengte92 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Punthoek140 °
Diameter handvat5 mm
€ 312,00 excl. BTW
/ stuk
€ 377,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen