Referenties
Bahco:4413-7.00
Rubix:A0768391
Fabrikant:4413-7.00
EAN:7314150371983

Productdetails : BAHCO HSS-G BOOR 7.00 4413-7.00
Bahco HSS-G spiraalboor voor metaal (4413-7.00) met Ø7 mm en 109 mm totale lengte (bruikbaar 69 mm). DIN 338N, split-point en Speed Point.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Slijpen | geslepen snijkanten / ground cutting edges |
| Schacht | cilindrische schacht (schachtdiameter = boor-diameter) |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | brons, koper, koolstofstaal, gietijzer, gelegeerd staal en roestvast staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,36 excl. BTW
/ stuk
€ 4,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
