TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-06.900A1-WJ30TA
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-08-06.900A1-WJ30TA
Rubix:20412826
Fabrikant:6618663
EAN:4031132370569

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-06.900A1-WJ30TA
VHM-boor met koelkanaal DC150-08-17.500A1-WJ30TA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,9 mm |
| Totale lengte | 106 mm |
| Snijlengte | 66 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8 x d |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,10 excl. BTW
/ stuk
€ 153,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen