Referenties
Bahco:6852-5
Rubix:A0770580
EAN:7314150125463
Productdetails : BAHCO MINI-MOMENTSLEUTEL 1-5 NM 6852-5
Mechanische momentsleutel 5Nm. Nauwkeurigheid +/- 3%. Vaste kop, geen ratel mechanisme. Automatische re-set. Levering in kunststof koffer. ISO 6789.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 327,22 excl. BTW
/ stuk
€ 395,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen