BAHCO SCHROEVENDRAAIER 3X100MM 613-3-100

Schroevendraaier Bahco

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:613-3-100
Rubix:A0770916
EAN:7314150124442
BAHCO SCHROEVENDRAAIER 3X100MM 613-3-100
Technische samenvatting
Afdrukplat
Grootte afdruk0,5x3 mm
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 3X100MM 613-3-100


Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handgreep: tweecomponenten greep met ophanggat. Uitstekende greep-schacht verbinding. Kling: hoge kwaliteit staal. Vernikkeld en geheel gehard. Maat- en type aanduiding op de handgreep. ISO 2380/DIN 5264.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht30 g
Afdrukplat
Grootte afdruk0,5x3 mm
Blad lengte100 mm
Lengte180 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,45 excl. BTW
/ stuk
2,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen