Referenties
Bahco:SB143.060.125
Rubix:10090354
EAN:7314150282906

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 6K 6.0X125MM SB143.060.125
Schroevendraaier voor zeskant kogelkopschroeven. Gemakkelijk in schroeven te zetten vanuit verschilende hoeken, efficienter dan de standaard zeskant schroevendraaiers en tijdsbesparend. Handgreep: twee componenten greep met verticale groeven voor betere grip en maximale kracht. Anti-slip. Permanente maat en type aanduiding op de greep. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Artikelnummer en maataanduiding zijn gelaserbrand voor makkelijke herkenning. SB: retail verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 117 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 6 mm |
| Blad lengte | 125 mm |
| Lengte | 242 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,36 excl. BTW
/ stuk
€ 6,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
