Referenties
Stahlwille:12507 7
Rubix:10129373
Fabrikant:43233070
EAN:4018754319299



Productdetails : STAHLWILLE T-DOPSCHROEVENDRAAIER 12507-2K-7
Met 2-componenten-T-greep, Chroom-Vanadium, matverchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 7 mm |
| Blad lengte | 175 mm |
| Lengte | 234 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,80 excl. BTW
/ stuk
€ 23,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
