BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 TR8 6709TORX-R-T8

Schroevendraaier Bahco

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:6709TORX-R-T8
Rubix:A0416006
EAN:7314153002464
BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 TR8 6709TORX-R-T8
Technische samenvatting
Afdruktorx profiel
Grootte afdruktr8
Blad lengte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 TR8 6709TORX-R-T8


Schroevendraaierdopsleutels voor Tamper Resistant TORX schroeven, 1/4" aansluiting. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120.

Sterke punten

1/4" Square Drive Socket Drivers for TORX® Tamper-Resistant Head Screw

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdruktr8
Blad lengte16 mm
Lengte36 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,80 excl. BTW
/ stuk
13,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen