STANLEY FATMAX BOLSTER SCHROEVENDR. PH2 X 125 MM FMHT0-62622

FatMax®

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:FMHT0-62622
Rubix:10132635
EAN:3253560626228
STANLEY FATMAX BOLSTER SCHROEVENDR. PH2 X 125 MM FMHT0-62622

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph2
Blad lengte125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX BOLSTER SCHROEVENDR. PH2 X 125 MM FMHT0-62622


Apply extra torque with a wrench using the hex bolster

Sterke punten

• Zet meer kracht tijdens het schroeven dankzij het aanzetstuk
• Smalle hals en afgerond uiteinde van de handgreep voor snelle draaibewegingen en optimale controle
• Met soft-grip handgreep voor comfortabel gebruik en kleurcode voor snel kiezen van de juiste schroevendraaier
• Chroom-vanadium stalen kling voor een hoge weerstand en beperkte kans op afbreken van de tip
• Gezandstraalde tip voor een betere grip op de schroef en een langere levensduur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)32x32x230 mm
Gewicht verpakking8,9 g
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph2
Blad lengte125 mm
Lengte125 mm
Afwerkingverchroomd
7,88 excl. BTW
/ stuk
9,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen