FACOM SCHROEVENDRAAIER ISORYL AR.4X100

AR - ISORYL schroevendraaier voor sleufschroeven - gefreesd bled

Zie technische informatie

Referenties

Facom:AR.4X100
Rubix:10100553
EAN:3148510100005
FACOM SCHROEVENDRAAIER ISORYL AR.4X100

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk4
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER ISORYL AR.4X100


De FACOM ISORYL schroevendraaier voor sleufschroeven is een iconisch gereedschap, dat bekendstaat om de eenvoud, robuustheid en duurzaamheid. Hij is ontworpen in de jaren 1950 en blijft tot op heden een tijdloos referentieproduct dankzij het klassieke ontwerp en de uitstekende afwerkingskwaliteit.

Kenmerken:
De FACOM ISORYL schroevendraaier onderscheidt zich door de eenvoudige, maar uiterst solide constructie. Het doel is duidelijk: een betrouwbare en efficiënte oplossing bieden voor het vast- en losdraaien van sleufschroeven, zonder overbodige functies. De gefreesde kling zorgt voor een perfecte passing in de schroefgleuf, waardoor precies en veilig werken mogelijk is zonder risico op doorslippen.
De ISORYL-handgreep biedt een comfortabele en zekere grip, zelfs bij langdurig gebruik. Deze schroevendraaier is niet elektrisch geïsoleerd en niet magnetisch, wat deze ideaal maakt voor klassieke mechanische toepassingen. De gepolijste, verchroomde afwerking biedt extra bescherming tegen slijtage en corrosie, en garandeert zo een lange levensduur.

Specificaties:
• Profiel: sleuf (platte kop)
• Kling: rond, gefreesd
• Punt: niet magnetisch
• Handgreep: ISORYL
• Afwerking: gepolijst, verchroomd
• Elektrische isolatie: nee
• Garantie: levenslang (omruilgarantie)
• Beschikbare maten: 2 tot en met 8 mm (afhankelijk van model)
• Totale lengte: 110 tot 260 mm (afhankelijk van maat)

Normen:
• ISO 2380-1/ISO 2380-2: specificeert de modellen, afmetingen en toleranties van de uiteinden van sleufschroevendraaiers.
• Origine France Garantie: dit label bevestigt de productie volgens Franse kwaliteitsnormen.

Merkinformatie:
Sinds 1918 is Facom een wereldwijde referentie op het gebied van professioneel gereedschap. Met meer dan een eeuw ervaring biedt het merk meer dan 15.000 referenties die zijn ontworpen volgens strenge normen. De levenslange garantie die in 1952 werd ingevoerd, illustreert het absolute vertrouwen in zijn producten. Vandaag de dag blijft Facom een betrouwbare partner die door professionals over de hele wereld wordt erkend.

Sterke punten

• Uitzonderlijk duurzaam dankzij robuuste constructie en levenslange garantie
• Comfortabele grip met ergonomische ISORYL-handgreep
• Ruime keuze aan maten voor elke toepassing
• Gepolijste, verchroomde afwerking voor corrosiebestendigheid en lange levensduur

Toepassingen

Een onmisbaar gereedschap voor alle werkzaamheden met sleufschroeven. Deze schroevendraaier is bijzonder geschikt voor mechanische werkplaatsen, industriële onderhoudswerkzaamheden en onderhoudswerk, waarbij een betrouwbaar en duurzaam gereedschap wordt vereist. Hij kan zowel in autogarages als op bouwplaatsen of in ambachtelijke werkplaatsen worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht49 g
Afmeting verpakking (D x B x H)190x25x25 mm
Gewicht verpakking48 g
Afdrukplat
Grootte afdruk4
Blad lengte100 mm
Lengte190 mm
Afwerkingverchroomd
€ 5,01 excl. BTW
/ stuk
€ 6,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen