BAHCO SCHROEVENDRAAIER R1X100MM B144.001.100

Schroevendraaier Bahco

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:B144.001.100
Rubix:A0771521
EAN:7314150278787
BAHCO SCHROEVENDRAAIER R1X100MM B144.001.100
Technische samenvatting
Grootte afdruk#1
Blad lengte100 mm
Lengte195 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER R1X100MM B144.001.100


Schroevendraaier voor Robertson schroeven. Tweecomponenten handgreeo met verticale groeven voor een comfortabele grip en maximale kracht. Anti slip oppervlak. Onuitwisbaar symbool op het handvat voor snelle identificatie van de tip. Blad: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Gelaserbrand artikelnummer en maataanduiding voor gemakkelijke identificatie. SB: retail verpakking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht50 g
Grootte afdruk#1
Blad lengte100 mm
Lengte195 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,07 excl. BTW
/ stuk
6,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen