BAHCO SCHROEVENDRAAIER STUBBY PZ2X25 B195.902.025

Schroevendraaier Bahco

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:B195.902.025
Rubix:A0771501
EAN:7314150278251
BAHCO SCHROEVENDRAAIER STUBBY PZ2X25 B195.902.025
Technische samenvatting
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz2
Blad lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER STUBBY PZ2X25 B195.902.025


Schroevendraaier voor Pozidriv® schroeven, stubby, voor het werken in kleine ruimtes. Handvat: Twee componenten handgreep, met ophangoog. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. ISO 8764. SB: Retail verpakking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht36 g
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz2
Blad lengte25 mm
Lengte85 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,91 excl. BTW
/ stuk
5,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen