KNIPEX INBUSSCHROEVENDRAAIER 2,5 MM VDE 98 13 25

Schroevendraaier voor binnenzeskantschroeven

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:98 13 25
Rubix:10163102
EAN:4003773026334
KNIPEX INBUSSCHROEVENDRAAIER 2,5 MM VDE 98 13 25
Technische samenvatting
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk2,5 mm
Blad lengte75 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX INBUSSCHROEVENDRAAIER 2,5 MM VDE 98 13 25


98 13 50 Schroevendraaier voor binnenzeskantschroeven
Ergonomisch verbeterde twee-componenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging. Hoekige handgreep, rolt niet weg.
  • Kling: 75,0 mm
  • Sleutelwijdte S: 5,0 mm
  • Lengte van de niet geïsoleerde punt: 15,0 mm
  • Greep: 112 mm
  • VDE-gekeurd: ja  
  • Ergonomisch verbeterde tweecomponenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging. Hoekige handgreep, rolt niet weg. Chroom-vanadium-molybdeen-staal

    Sterke punten

    Ergonomisch verbeterde twee-componenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging, Hoekige handgreep, rolt niet weg,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid12
    Logistieke afmetingen (D x B x H)233x25x23 mm
    Afdrukhex / allen
    Grootte afdruk2,5 mm
    Blad lengte75 mm
    Lengte175 mm
    Afwerkinggeïsoleerd
    Land van oorsprongSI
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    7,20 excl. BTW
    / stuk
    8,71 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden