BAHCO SCHROEVENDRAAIER T10X75MM 618-10-75

Schroevendraaier Bahco

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:618-10-75
Rubix:A0771882
EAN:7314150124619
BAHCO SCHROEVENDRAAIER T10X75MM 618-10-75
Technische samenvatting
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt10
Blad lengte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER T10X75MM 618-10-75


Schroevendraaier voor Torx schroeven. Handgreep: tweecomponenten greep met ophanggat. Uitstekende greep-schacht verbinding. Kling: hoge kwaliteit staal. Vernikkeld en geheel gehard. Maat- en type aanduiding op de handgreep.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht20 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt10
Blad lengte75 mm
Lengte155 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,94 excl. BTW
/ stuk
4,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen