FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST INBUS ATWHH2.5X75
FACOM Protwist® schroevendraaiers voor zeskantschroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:ATWHH2.5X75
Rubix:10561710
EAN:3662424097270

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST INBUS ATWHH2.5X75
De FACOM ATWHH Protwist® zeskantschroevendraaier is ontworpen voor intensief gebruik en biedt een uitzonderlijk lange levensduur.
Kenmerken:
Deze inbussleutel met handgreep onderscheidt zich door het ergonomische bi-materiaal ontwerp dat zorgt voor een stevige en comfortabele grip, zelfs bij langdurig gebruik. De PROTWIST® constructie garandeert een optimale krachtoverdracht, waardoor vermoeidheid vermindert en de controle toeneemt. Het gereedschap is ontwikkeld om bestand te zijn tegen intensieve belasting en biedt constante precisie bij het vast- en losdraaien van zeskantschroeven (ook bekend als CHC-schroeven).
Specificaties:
• Type: zeskantschroevendraaier
• Vorm: mannelijke 6-kant (inbus)
• Serie: ATWHH
• Beschikbare maten: 2 – 6 mm
• Werkzame lengte: 75 mm of 100 mm (afhankelijk van referentie)
• Handgreep: ergonomisch bi-materiaal PROTWIST®
• Materiaal: hoogwaardig staal met hoge treksterkte
• Gebruik: vast- en losdraaien van zeskantschroeven
• Kleurcodering per maat
• Levenslange garantie
Normen:
De FACOM Protwist® ATWHH zeskantschroevendraaiers voldoen aan de normen ISO 2380-1 en ISO 2380-2, die de dimensionele, prestatie- en duurzaamheidseisen voor schroevendraaiers specificeren. Daarnaast dragen ze het label Origine France Garantie, dat bevestigt dat de hoofdproductie in Frankrijk plaatsvindt volgens strikte kwaliteitscriteria.
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt FACOM professionals in de industrie, de auto-industrie en de ambachtelijke sector met innovatief en krachtig gereedschap. Het bedrijf kan bogen op meer dan 100 jaar expertise in het ontwerpen van robuuste en betrouwbare oplossingen die voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen. De levenslange garantie, die sinds 1952 geldt, is een teken van vertrouwen en duurzaamheid. Met bijna 40 technische adviseurs in Frankrijk positioneert FACOM zich als een toonaangevende partner voor alle sectoren die gereedschap van hoge precisie vereisen.
Kenmerken:
Deze inbussleutel met handgreep onderscheidt zich door het ergonomische bi-materiaal ontwerp dat zorgt voor een stevige en comfortabele grip, zelfs bij langdurig gebruik. De PROTWIST® constructie garandeert een optimale krachtoverdracht, waardoor vermoeidheid vermindert en de controle toeneemt. Het gereedschap is ontwikkeld om bestand te zijn tegen intensieve belasting en biedt constante precisie bij het vast- en losdraaien van zeskantschroeven (ook bekend als CHC-schroeven).
Specificaties:
• Type: zeskantschroevendraaier
• Vorm: mannelijke 6-kant (inbus)
• Serie: ATWHH
• Beschikbare maten: 2 – 6 mm
• Werkzame lengte: 75 mm of 100 mm (afhankelijk van referentie)
• Handgreep: ergonomisch bi-materiaal PROTWIST®
• Materiaal: hoogwaardig staal met hoge treksterkte
• Gebruik: vast- en losdraaien van zeskantschroeven
• Kleurcodering per maat
• Levenslange garantie
Normen:
De FACOM Protwist® ATWHH zeskantschroevendraaiers voldoen aan de normen ISO 2380-1 en ISO 2380-2, die de dimensionele, prestatie- en duurzaamheidseisen voor schroevendraaiers specificeren. Daarnaast dragen ze het label Origine France Garantie, dat bevestigt dat de hoofdproductie in Frankrijk plaatsvindt volgens strikte kwaliteitscriteria.
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt FACOM professionals in de industrie, de auto-industrie en de ambachtelijke sector met innovatief en krachtig gereedschap. Het bedrijf kan bogen op meer dan 100 jaar expertise in het ontwerpen van robuuste en betrouwbare oplossingen die voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen. De levenslange garantie, die sinds 1952 geldt, is een teken van vertrouwen en duurzaamheid. Met bijna 40 technische adviseurs in Frankrijk positioneert FACOM zich als een toonaangevende partner voor alle sectoren die gereedschap van hoge precisie vereisen.
Sterke punten
• Comfortabele grip dankzij de ergonomische bi-materiaal handgreep
• Optimale krachtoverdracht voor krachtig aandraaien
• Levenslange garantie als waarborg voor een duurzame investering
• Optimale krachtoverdracht voor krachtig aandraaien
• Levenslange garantie als waarborg voor een duurzame investering
Toepassingen
• Algemene mechanica
• Automechanica
• Luchtvaart
• Industrieel onderhoud
• Elektromechanica
• Ambacht
• Energiesector
• Enz.
• Automechanica
• Luchtvaart
• Industrieel onderhoud
• Elektromechanica
• Ambacht
• Energiesector
• Enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 2,5 |
| Blad lengte | 75 mm |
| Lengte | 169 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,78 excl. BTW
/ stuk
€ 3,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden