BAHCO SCHROEVENDRAAIER PZ1X100MM B193.001.100
BahcoFit Pozidriv-schroevendraaiers met rubberen handgreep PZ0-PZ4
Zie technische informatieReferenties
Bahco:B193.001.100
Rubix:A0771505
EAN:7314150278206

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER PZ1X100MM B193.001.100
Schroevendraaier voor Pozidriv schroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. Lasergebrand Artikelnummer en maat voor snelle identificatie. SB: Retail verpakking.
Sterke punten
Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 66 g |
| Afdruk | pozidriv |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 205 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,56 excl. BTW
/ stuk
€ 5,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen