Referenties
Bahco:618-27-125
Rubix:A0771878
EAN:7314150124657

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER T27X125MM 618-27-125
Schroevendraaier voor Torx schroeven. Handgreep: tweecomponenten greep met ophanggat. Uitstekende greep-schacht verbinding. Kling: hoge kwaliteit staal. Vernikkeld en geheel gehard. Maat- en type aanduiding op de handgreep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 66 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t27 |
| Blad lengte | 125 mm |
| Lengte | 222 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,80 excl. BTW
/ stuk
€ 5,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
