STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER PHILLIPS PH3X150 MM 0-65-316

FatMax®

Zie technische informatie
Referenties
Stanley:0-65-316
Rubix:10132931
EAN:3253560653163
STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER PHILLIPS PH3X150 MM 0-65-316
Technische samenvatting
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph3
Blad lengte150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER PHILLIPS PH3X150 MM 0-65-316


Large diameter, bi-material handle for excellent torque. Handle moulded directly to the bar for strength. Chrome vanadium blades and colour coded ends for fast fastener identification.

Sterke punten

• Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Kleurcode GEEL - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)40x40x331 mm
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph3
Blad lengte150 mm
Lengte150 mm
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,47 excl. BTW
/ stuk
11,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen