Referenties
Gedore:32 50
Rubix:10011639
Fabrikant:6271350
EAN:4010886627136

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/4" 6-KANT 50MM - 32 50
• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• * niet genormeerd
Dopsleutel 3/4" 6-kant 50 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 848 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 50 mm |
| Lengte | 68,5 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 848 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,44 excl. BTW
/ stuk
€ 50,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden