Referenties
Gedore:D 32 1.1/2AF
Rubix:10011666
Fabrikant:6275180
EAN:4010886627518

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/4" UD 1.1/2" - D 32 1.1/2AF
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Dopsleutel 3/4" UD 1.1/2" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 431 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 38,1 mm |
| Lengte | 59,5 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 431 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,67 excl. BTW
/ stuk
€ 34,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
