Referenties
Bahco:K9801Z-2.3/8
Rubix:A0771545
EAN:7314150132119


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1-1/2' vierkant '' |
|---|---|
| Diameter | 93,7 mm |
| Lengte | 100 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 3/8 K9801Z-2.3/8
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 41 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. Alleen leverbaar op aanvraag.
Sterke punten
1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3170 g |
| Aansluiting | 1-1/2' vierkant '' |
| Diameter | 93,7 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Vierkant | 82,6 mm |
| Diameter (inch) | 2-3/8 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 3160 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,41 excl. BTW
/ stuk
€ 148,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen