Referenties
Action Seals:DO2012-0-1
Rubix:A0915236
Fabrikant:DO2012-0-1
EAN:8717981144389

Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/2" X 1" DO2012-0-1
Slagdop 1/2" x 1"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 36 mm |
| Lengte | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,18 excl. BTW
/ stuk
€ 8,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
